76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695593 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695593 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695593 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695593

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53695593 品番 76000
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シックブラック サイズS 種別製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様ペアコーディネート 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服 色番131 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする