素材身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色シックブラックサイズEL種別製品制電ストレッチ長袖ジャンパー機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応仕様ペアコーディネート材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服色番131RoHS指令(10物質対応)対応