76004 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004 自重堂 53695898 76004 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004 自重堂 53695898

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53695898 品番 76004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバー サイズ5L 種別製品制電ストレッチ長袖シャツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様ペアコーディネート 材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 着丈(cm)81 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服 首廻り(cm)49 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする