自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53698007
品番
76100
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用したストレッチデニム素材。
ブリーチ加工で表情に変化を付けたハイブリッドモデルの新シリーズ。
色
インディゴブリーチ
サイズ
L
種別
ストレッチ長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、接触冷感、野帳対応
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
色番
165
RoHS指令(10物質対応)
対応