76102 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 76102 自重堂 53698278 76102 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 76102 自重堂 53698278 76102 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 76102 自重堂 53698278

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 76102

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53698278 品番 76102
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

接触冷感機能糸を使用したストレッチデニム素材。
ブリーチ加工で表情に変化を付けたハイブリッドモデルの新シリーズ。

ブラックブリーチ サイズ85 種別ストレッチノータックカーゴパンツ 機能ストレッチ、接触冷感 素材ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%) ウエスト(cm)85 股下(cm)82 ヒップ(cm)104 色番166 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
サッシ組立搬入など
合同会社河上サッシガラス店 様 (建設業・工事業)

何日も使用してないのに真横に裂けてしまった。生地が弱い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする