※サイズスペック

87304 ストレッチ長袖シャツ 87304 自重堂 53699215 87304 ストレッチ長袖シャツ 87304 自重堂 53699215

ストレッチ長袖シャツ 87304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53699215 品番 87304
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
レッド サイズS 種別ストレッチ長袖シャツ 機能野帳対応 材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)53 着丈(cm)71 首廻り(cm)40 色番043 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする