曜日別特売
CHDSDFY50-100A-B-M9BW ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMC 53699746

ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード53699746品番CHDSDFY50-100A-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする