SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
53699791
品番
CHDSDFY50-150-B
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・磁石内蔵有無
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード