曜日別特売
CHDSDFY63-200A-B-M9BL3 ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMC 53700175

ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200注文コード53700175品番CHDSDFY63-200A-B-M9BL3
参考基準価格(税別)¥63,970販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする