自重堂
ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ロイヤルブルー
ネービー
シルバー
ブラック
ロイヤルブルー
ウエスト
77
(cm)
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
サイズ
64
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53701263
品番
87316
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
色
ロイヤルブルー
サイズ
64
種別
ストレッチレディースパンツ(裏付)
素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ウエスト(cm)
77
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
95
色番
080
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32