87316 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316 自重堂 53701358 87316 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316 自重堂 53701358

ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53701358 品番 87316
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ロイヤルブルー サイズ101 種別ストレッチレディースパンツ(裏付) ウエスト(cm)114 股下(cm)75 ヒップ(cm)132 色番080 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする