片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53704955
品番
WM-X 35-960
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
新型110°開閉式を採用。
種類
110°開閉・ますぶた
ピッチ
並目
マス目寸法(mm)
300×500
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a600×b289×h60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方2L受枠:A620×B317×H66
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
四方2L受枠:7.8
本体質量(kg)
14
適合荷重
T-25
総質量(kg)
21.8
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。