片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705007
品番
WMS-X 44-732
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類
ますぶた
ピッチ
細目
マス目寸法(mm)
400×400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方2L受枠:A520×B414×H40
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a500×b386×h32
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
4.2
本体質量(kg)
11.5
適合荷重
T-14・16
総質量(kg)
15.7
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。