片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705034
品番
WMD-X 33-750
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類
ますぶた
ピッチ
並目
マス目寸法(mm)
300×300
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a400×b400×h50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方4L受枠:A420×B420×H56
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
四方4L受枠:8.4
本体質量(kg)
9.5
総質量(kg)
17.9
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。