片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705043
品番
WMD-X 33-738
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類
落し込み式・ますぶた
ピッチ
並目
マス目寸法(mm)
300×300
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a400×b400×h38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方4L受枠:A420×B420×H44
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
四方4L受枠:7.3
本体質量(kg)
6.7
総質量(kg)
14
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。