片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705086
品番
WMD-X 35-532
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類
落し込み式・ますぶた
ピッチ
並目
マス目寸法(mm)
350×350
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a450×b450×h32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方4L受枠:A467×B467×H36.5
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
四方4L受枠:6.0
本体質量(kg)
6.3
総質量(kg)
12.3
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。