片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705183
品番
WMDS-X 44-744
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類
落し込み式・ますぶた
ピッチ
細目
マス目寸法(mm)
400×400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方4L受枠:A520×B520×H50
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a500×b502×h44
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
10
本体質量(kg)
19.9
総質量(kg)
29.9
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。