WZD-X(F) 44-955 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業 53705269

 

WZD-X(F) 44-955 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業 53705269
WZD-X(F) 44-955 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業 53705269

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
適合荷重T-25
マス目寸法(mm)400×400
内容量1セット注文コード53705269品番WZD-X(F) 44-955
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。

種類ボトル固定式・ますぶたピッチ並目マス目寸法(mm)400×400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)四方4L受枠:A520×B520×H61本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)a500×b500×h55種別ノンスリップ・横断溝用質量(kg)12.7ボルトテーパーボルト本体質量(kg)18.1適合荷重T-25総質量(kg)30.8
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする