片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53705375
品番
WUS-X 15-519α
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
種類
U字溝
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・側溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
19
外幅(mm)
A:21
内幅(mm)
a:140
適合荷重
歩・T-2
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。