WUCS-X 9-519 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業 53705393 WUCS-X 9-519 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業 53705393

組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)90 注文コード53705393 品番WUCS-X 9-519
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は溝幅など19種類から選べます 他の種類を見る

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

長さ(mm)995 溝幅(mm)90 種類U字溝 ピッチ細目 寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3 質量(kg)4.8 高さ(mm)19 外幅(mm)A:134 種別ノンスリップ 内幅(mm)a:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-19
用途:
駐車場入り口用
甲栄住工 様 (建設業・工事業)

ネットでの商品一欄を見ても荷重などがいまいちわからない。

対象商品:
53705463
2023-04-06
用途:
U字溝のふた

出荷に時間がかかるのがネックですが、細目で野生動物の侵入も防げそうで商品としては満足しています。
リピートしています。

対象商品:
53705393
2022-02-02
用途:
シャッター前の排水溝に使用

以前使っていたグレーチングは間口が3センチくらいあってゴミが入り放題でした。
細目タイプは価格が高い物が多い中、こちらの製品は比較的リーズナブル。
試しに一枚注文したところ、間口も1センチあるかないかでゴミもだいぶ入りにくくなると思いました。
あと網部分はスリット加工されていて雨の日でも滑りにくくなっているのも良かった。
唯一残念だったのは連結クリップの穴が無い為、盗難が心配。。
購入したばかりで未知数ですがメッキの耐久性はいかに??

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする