KH18 ハイスリットプレス型 片岡産業 53705603 KH18 ハイスリットプレス型 片岡産業 53705603

ハイスリットプレス型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53705603 品番 KH18
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。

長さ(mm)995 溝幅(mm)180 種類U字溝 種別歩道用 幅(mm)耳:30 質量(kg)5.7 高さ(mm)27.3 穴径(Φmm)連絡穴:10 板厚(mm)2.3 外幅(mm)A:230 内幅(mm)a:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53705594
2026-01-22
用途:
厨房
その他業種

商品は満足、配送がもう少し早ければ良い、配送状況が詳細に分かればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする