WUCH-X 14-15α グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業 53705689 WUCH-X 14-15α グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業 53705689

グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)150 ピッチ(mm)主部材:33 注文コード53705689 品番WUCH-X 14-15α
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は溝幅・ピッチなど13種類から選べます 他の種類を見る

トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。

長さ(mm)995 溝幅(mm)150 種類U字溝 厚さ(mm)主部材:5 寸法(mm)主部材:519、エンドアンングル:L40×40×4 種別ノンスリップ・側溝用 質量(kg)9.8 ピッチ(mm)主部材:33 外幅(mm)A:212 内幅(mm)a:140 適合荷重T-6・14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
工場内の排水溝用
日進木材工業株式会社 様 (製造業)

特に問題なし。4.5tフォークリフトでの走行があり5年ぐらいはなんとかもったかな。U字溝の形状上重量用のものではないので仕方ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする