片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705813
品番
WUC-X-4UL 270-519
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:280
アングル
四面
外幅(mm)
A:332
内幅(mm)
a:270
適合荷重
歩道用