片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705847
品番
WUC-X-4UL 310-519
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:320
アングル
四面
外幅(mm)
A:364
内幅(mm)
a:310
適合荷重
歩道用