WUC-X-4UL 320-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業 53705856 WUC-X-4UL 320-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業 53705856

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53705856 品番 WUC-X-4UL 320-519
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。

種類U字溝・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3 質量(kg)3.2 高さ(mm)19 開口寸法(mm)コンぶた:330 アングル四面 外幅(mm)A:374 内幅(mm)a:320 適合荷重歩道用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53705899
2022-07-06
用途:
ガレージの雨水を逃がすための隙間に使いました。

400mm幅がこの商品しかなく長さのラインナップを充実させて頂くことに期待します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする