片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705908
品番
WUC-X-4UL 440-519α
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:450
アングル
四面
外幅(mm)
A:512
内幅(mm)
a:440
適合荷重
歩道用