片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705926
品番
WUC-X-4UL 480-519α
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:490
アングル
四面
外幅(mm)
A:552
内幅(mm)
a:480
適合荷重
歩道用