片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705944
品番
WUCS-X-4UL 290-519
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
細目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:300
アングル
四面
外幅(mm)
A:344
内幅(mm)
a:290
適合荷重
T-2・歩