片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705996
品番
WRHZX(U) 15519G-15 / WRH(U) 15W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a130×b980×h19
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
受枠:a222×B1000×H22.2
溝幅(mm)
150
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
質量(kg)
受枠:9.9
本体質量(kg)
5.2
適合荷重
T-2・T-14両対応
総質量(kg)
15.1