WRHZX(U) 24519G-15 / WRH(U) 24W グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付 片岡産業 53706014 WRHZX(U) 24519G-15 / WRH(U) 24W グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付 片岡産業 53706014

グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53706014 品番 WRHZX(U) 24519G-15 / WRH(U) 24W
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。

本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)a220×b980×h19 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)受枠:a342×B1000×H22.2 溝幅(mm)240 種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 質量(kg)受枠:11.5 本体質量(kg)7.7 適合荷重T-2・T-14両対応 総質量(kg)19.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする