片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53706023
品番
WRHZX(U) 30525G-15 / WRH(U) 30W
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a276×b980×h25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
受枠:a342×B1000×H28.2
溝幅(mm)
300
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
質量(kg)
受枠:12.3
本体質量(kg)
11.7
適合荷重
T-2・T-14両対応
総質量(kg)
24