片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53706066
品番
KAFH 350
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
375
寸法C(mm)
390
寸法D(mm)
39
寸法H(mm)
51
材質
内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400
仕様
アンカー:8
適合
モルタル用
取手
1
適合荷重
歩道用