KSFH-M2 300 ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用) 片岡産業 53706179 KSFH-M2 300 ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用) 片岡産業 53706179

ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53706179 品番 KSFH-M2 300
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)273 寸法B(mm)300 寸法C(mm)323 寸法H(mm)50 材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂 適合モルタル用 質量(g/枚)5.3 適合荷重中荷重用:T-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする