片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53706188
品番
KSFH-M2 350
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
323
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
373
寸法H(mm)
50
材質
内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂
適合
モルタル用
質量(g/枚)
6.4
適合荷重
中荷重用:T-2