画像準備中

キングピンリムーバー&インサーター ポンプ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53706958 品番JTC7874SET
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
仕様シリンダー能力:75t、シリンダーストローク:150mm セット内容セット内容:本体一式、#11〜13:サポートスリーブ、#14:マンドレルアダプター、#15〜19:マンドレル、#20:リムーブスリーブ 使用エアー圧力(MPa)1 サイズ(mm)274×146×208、(フレーム)263×560 油量(cc)(使用可能)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 オイルタンク容量(mL)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする