JTC
JTCの 整備補助用品
JTCの 整備用照明/ライト
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53708227
品番
JTC7829
参考基準価格(税別)
¥22,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
電源
DC5V/USB
電池
リチウムイオン電池3.7V/4400mAh
幅(m)
フック:1.2〜1.9
明るさ(Lm)
Hi/Lo・100/500
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
Hi/Lo・3.5/7
商品説明動画
JTC7829 LEDワークライト
参考になった