リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ペグラモータユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53709627
品番
LBM-50
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種
AMC3
質量(g)
260
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
コード
Φ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)
7.6