リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ミニエイト アングルハンドピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
73
注文コード
53709794
品番
HG9S
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
全長(mm)
73
外径(mm)
25.5
適合機種
M08A、M15A、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
質量(g)
100
付属品
コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
仕様
2.34mm・Φ3mm軸工具用
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった