ミニエイト アングルハンドピース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)80.5 注文コード53709803 品番HG9L
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。

全長(mm)80.5 外径(mm)25 適合機種M08A、M15A、M30A(JT03必要) 質量(g)200 付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする