ミニエイト ファイルハンドピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53709837 品番HY87
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。

適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)112 質量(g)180 外径(mm)24 ストローク幅(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする