ELM-64 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作) 53710309 ELM-64 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作) 53710309 ELM-64 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作) 53710309 ELM-64 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作) 53710309

機械装着用h4スピンドル モーターユニット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53710309 品番 ELM-64
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000〜24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 チャック径(mm)最大:Φ6.35 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 全長(mm)207.2 タイプ標準タイプ 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー 用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 アズワン品番64-8501-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする