HSC-2550 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作) 53710336 HSC-2550 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作) 53710336

機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53710336 品番HSC-2550
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

HSM-2550シリーズのパワーサプライです。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-2550シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200〜240(単相200〜240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする