リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング関連商品
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53710345
品番
HSC-3300
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×142×231
適合機種
HSM-3300シリーズ
質量(kg)
3.8
電圧(V)(50/60Hz)
三相200〜240(単相200〜240)
容量(kVA)
【消費電力】1
アズワン品番
64-8557-49