HSM-2550 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作) 53710379 HSM-2550 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作) 53710379 HSM-2550 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作) 53710379

機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53710379 品番HSM-2550
参考基準価格(税別)¥533,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
5,000〜40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。

付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm)170.3 質量(kg)5.6 電源(V)三相200 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 コレットサイズ(mm)4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000〜40000 外径(mm)110 アズワン品番64-8559-16 チャック径(mm)最大:Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする