HSM-3300 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作) 53710388 HSM-3300 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作) 53710388 HSM-3300 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作) 53710388

機械装着用h4スピンドル HSM-3300

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53710388 品番HSM-3300
参考基準価格(税別)¥731,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500〜23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。

付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm)231 質量(kg)10.7 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500〜23000 外径(mm)132 アズワン品番64-8558-97 チャック径(mm)最大:Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする