HSM-3400 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作) 53710397 HSM-3400 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作) 53710397 HSM-3400 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作) 53710397

機械装着用h4スピンドル HSM-3400

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53710397 品番HSM-3400
参考基準価格(税別)¥739,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500〜15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。

付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm)246 質量(kg)12.1 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500〜15000 外径(mm)132 アズワン品番64-8559-18 チャック径(mm)最大:Φ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする