SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
275
125
45
275
75
シリンダ内径(Φmm)
50
40
50
63
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53710641
品番
CHSDTA50-275A-B
参考基準価格(税別)
¥47,040
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
275
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード