曜日別特売
CHSDTA63-275A-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT SMC 53710666

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)275
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード53710666品番CHSDTA63-275A-B
参考基準価格(税別)¥58,960販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)275クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする