曜日別特売
CHSGCA40-200 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC 53710781

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード53710781品番CHSGCA40-200
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする