曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC - SMC

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
全14種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53710763CHSGCA32-100A32100
34,490
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710772CHSGCA32-165A32165
37,350
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710781CHSGCA40-20040200
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710797CHSGCA40-21040210
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710806CHSGCA40-300A40300
45,830
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710815CHSGCA40-700A40700
59,910
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710824CHSGCA40-80040800
63,310
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710833CHSGCA40-800A40800
63,430
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710842CHSGCA50-148A50148
49,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710851CHSGCA50-15050150
49,450
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710867CHSGCA50-220A50220
54,030
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710876CHSGCB40-40040400
49,390
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710885CHSGCB80-15080150
90,920
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710894CHSGCB80-35080350
111,160
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする